Execuţie:
- Afișaj numeric cu contrast ridicat
- Fusul de măsurare rezistent la rugină, complet călit și rectificat
- Fusul de măsurare și nicovala ranforsată cu carbură
- Reglare rapidăQUICK DRIVE
- Fusul ne-rotativ
- Cricketă trasă
- Mâner din oțel vopsit, izolat termic
Descriere:
Micrometru exterior digital Micromar 40 EWR-L; domeniu de măsurare 0 - 25 mm; evitați deteriorarea piesei de prelucrat: Axul care nu se rotește are un contact de sondare, astfel încât pot fi evitate urmele de zgârieturi, de exemplu, din cauza reziduurilor de praf de rectificat pe suprafețele sensibile și fin prelucrate.Cel mai potrivit pentru măsurarea foliilor metalice subțiri fără a le răsuci și, prin urmare, fără a le îndoi.Măsurarea flancului filetului cu ajutorul firelor de măsurare a filetului: Ambele suporturi ale firului de măsurare rămân întotdeauna în poziția de angajare unul față de celălalt datorită axului care nu se rotește; Interfață de date: MarConnect (bidirecțională), USB, Digimatic; Clasa de protecție IP: IP 65; Standard de fabrică; Incrementare cifre mm/inch 0,001 / .00005″; Componenta livrării: Baterie, instrucțiuni de utilizare, instrument de reglare (din intervalul de măsurare 25-50 mm), carcasă.
Caracteristică:
- Aplicație:
- Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
- Domeniul de măsurare: 0 - 25 mm
- Domeniul de măsurare: 0 - 1″
- Forța de măsurare (text): 5 - 10
- Dimensiunea c în mm: 32 mm
- Dimensiunea a în mm: 24 mm
- Înălțimea cifrelor: 10 mm
- Dimensiunea b în mm: 9.5 mm
- Diametrul axului_mm: 6.5 mm
- Pasul axului_mm: 5 mm
- Limita de eroare_µm: 2 µm
- Abaterea de paralelism în µm: 2 µm
- Abaterea planeității în µm: 0.6 µm
Standard:
Standard de fabrică