Execuţie:
- Afișaj numeric cu contrast ridicat
- Axă de măsurare fără rugină, complet călit și rectificat
- Axă de măsurare și nicovală ranforsată cu carbură
- Acționare rapidă
- Crichet cu clichet preîntâmpinat
- Mâner din oțel vopsit, izolat termic
Descriere:
Micrometru exterior digital Micromar 40 EWR; Domeniul de măsurare 0 - 100 mm; ; Interfață de date: MarConnect (bidirecțională), USB, Digimatic; Clasa de protecție IP: IP 65; Standard de fabrică; Incrementul cifrei mm/inch 0.001 / .00005″; Componenta de livrare: Instrucțiuni de utilizare, baterie, dimensiuni de reglare, carcasă
Caracteristică:
- Interfață de date: USB A
- Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
- Domeniul de măsurare: 0 - 4″
- Domeniul de măsurare: 0 - 100 mm
- Forța de măsurare (text): 5 - 10
- Înălțimea cifrelor: 10 mm
- Diametrul axului_mm: 6.5 mm
- Pasul axului_mm: 0.5 mm
Standard:
Standard de fabrică