40 EWR (17) Micrometru digital de exterior 75-100mm fără interfață de date cu calibrare

Cod articol: 4157014KAL
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4157014KAL
EAN / GTIN 4059192058425
Număr producător 4157014KAL
L-Număr L40080 2935

Descriere

Execuţie:

  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Axă de măsurare fără rugină, complet călit și rectificat
  • Axă de măsurare și nicovală ranforsată cu carbură
  • Acționare rapidă
  • Crichet cu clichet preîntâmpinat
  • Mâner din oțel vopsit, izolat termic

Descriere:

Micrometru exterior digital Micromar 40 EWR Domeniu de măsurare 75 - 100 mm
  • Interfață de date:
  • Clasa de protecție IP: IP 65
  • Standard de fabrică
  • Incrementul în cifre mm/inch 0,001 / .00005″
Conţinut: Instrucțiuni de utilizare, baterie, gabarit de reglare (din domeniul de măsurare 25-50 mm), etui.

Caracteristică:

  • funcție: RESET (resetare (aducerea la zero a afișajului)
  • Domeniul de măsurare: 3 - 4″
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
  • Forța de măsurare (text): 5 - 10
  • Dimensiunea c în mm: 107 mm
  • Dimensiunea a în mm: 57 mm
  • Dimensiunea b în mm: 13 mm
  • Înălțimea cifrelor: 10 mm
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm
  • Limita de eroare_µm: 3 µm
  • Pasul axului_mm: 0.5 mm

Standard:

Standard de fabrică