Execuţie:
- Afișaj numeric cu contrast ridicat
- Axă de măsurare fără rugină, complet călit și rectificat
- Axă de măsurare și nicovală ranforsată cu carbură
- Acționare rapidă
- Crichet cu clichet preîntâmpinat
- Mâner din oțel vopsit, izolat termic
Descriere:
Micrometru exterior digital Micromar 40 EWR; Domeniul de măsurare 75 - 100 mm; ; Interfață de date:; Clasa de protecție IP: IP 65; Standard de fabrică; Creșterea cifrelor mm/inch 0,001 / .00005″; Componenta: Instrucțiuni de utilizare, baterie, calibrator de reglare (pentru domeniul de măsurare 25-50 mm), carcasă
Caracteristică:
- funcție: RESET (resetare (aducerea la zero a afișajului)
- Domeniul de măsurare: 3 - 4″
- Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
- Forța de măsurare (text): 5 - 10
- Dimensiunea c în mm: 107 mm
- Dimensiunea a în mm: 57 mm
- Dimensiunea b în mm: 13 mm
- Înălțimea cifrelor: 10 mm
- Diametrul axului_mm: 6.5 mm
- Limita de eroare_µm: 3 µm
- Pasul axului_mm: 0.5 mm
Standard:
Standard de fabrică