40 EWR (17) Micrometru digital de exterior 175-200mm, cu interfață de date cu calibrare

Cod articol: 4157007KAL
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4157007KAL
EAN / GTIN 4059192058500
Număr producător 4157007KAL
L-Număr L40080 3119

Descriere

Execuţie:

  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Axă de măsurare fără rugină, complet călit și rectificat
  • Axă de măsurare și nicovală ranforsată cu carbură
  • Acționare rapidă
  • Crichet cu clichet preîntâmpinat
  • Mâner din oțel vopsit, izolat termic

Descriere:

Micrometru exterior digital Micromar 40 EWR Domeniu de măsurare 175 - 200 mm
  • Interfață de date: MarConnect (bidirecțională), USB, Digimatic
  • Clasa de protecție IP: IP 65
  • DIN 863-1
  • Incrementul în cifre mm/inch 0,001 / .00005″
Conţinut: Instrucțiuni de utilizare, baterie, calibru de reglare (din domeniul de măsurare 25-50 mm), cutie

Caracteristică:

  • Interfață de date: USB A
  • Domeniul de măsurare: 175 - 200 mm
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
  • Forța de măsurare (text): 5 - 10
  • Dimensiunea c în mm: 207 mm
  • Dimensiunea a în mm: 106 mm
  • Dimensiunea b în mm: 13 mm
  • Înălțimea cifrelor: 10 mm
  • Limita de eroare_µm: 7 µm
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm
  • Abaterea de paralelism în µm: 4 µm
  • Abaterea planeității în µm: 0.6 µm
  • Pasul axului_mm: 0.5 mm

Standard:

DIN 863-1