Kit de modernizare clip-step R13 pentru scara cu trepte din GRP/aluminiu cu acces pe două fețe 2x12 Pași

Cod articol: 41570
La cerere
Necunoscut
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
    Cod articol 41570
    EAN / GTIN 4031405415706
    Număr producător 041570
    L-Număr L90110 1072

    Descriere

    Descriere:

    • Suportul pentru picioare cu clemă R 13 este un cauciuc certificat, antiderapant pentru scările noastre de trepte. Placa de rulare cu clip-step R 13 cu profil din plastic cu pat din corindon îndeplinește cerințele grupului de rating R 13 și a fost clasificată în grupul de rating pentru zona de deplasare cu V6
    • În special în mediile de lucru umede sau cu ulei, suportul pentru picioare cu clemă R 13 oferă o creștere suplimentară a siguranței la locul de muncă
    • Placa pentru trepte cu clip-Step R13 este fixată pe treaptă pe întreaga suprafață și se potrivește perfect și poate fi îndepărtată fără a lăsa reziduuri, fără a deteriora scara
    • Suportul cu R13 trepte cu clemă este aplicat pe trepte care pot fi parcurse pe ambele părți până la treapta maximă pe care se poate merge conform din EN 131 și, prin urmare, funcționează ca un control optic pentru utilizarea corectă a scării
    • Disponibil ca accesorii individual pentru 15,00 Euro fara TVA/bucata (pret recomandat de vanzare cu amanuntul) pentru scara dumneavoastra

    Caracteristică:

    • Numărul de suporturi pentru picioare din set: 19
    • Lăţime: 85 mm
    • Înălţime: 23 mm
    • Lungime: 638 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Plastic
    • Instalare necesară: A se monta fără unelte
    • Anti-alunecare: Clip-pas R13
    • Set pentru scări cu număr de trepte: 2x12
    • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm