Descriere:
Scara cu rezistență maximă la alunecare datorită benzii de rulare R13 pentru utilizarea în zone uleioase sau umede.
Trepte de 80 mm adâncime cu acoperire și profilare R13, precum și perforații pentru scurgerea lichidelor.
Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
Balamale realizate din aluminiu turnat sub presiune.
Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
Înălțimi maxime de lucru datorită înălțimii de ridicare de 280 mm.
Pantofi înlocuibili din plastic cu 2 componente pentru o fixare antiderapantă și, în același timp, pentru o fixare fermă în montant.
Caracteristică:
Înălțimea de lucru 5,2 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 22,6 kg
Suprafața podelei 2,95 m × 0,77 m
Lungimea scării 3,95 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Număr de pași 14
Numărul de trepte 2 × 14
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea scării verticale 3,67 m
inferioară, lățimea exterioară 0,77 m
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.