Cheie inelară cu clichet SW.5/16 x 11/32 ″ L.109 mm

Cod articol: 41562022
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41562022
EAN / GTIN 4018754164455
Număr producător 41562022
L-Număr L60010 2690

Descriere

Descriere:

  • Cu hexagon dublu
  • Ca nr. 25, dar în toate versiunile de oțel
  • Fed. Specificație. GGG-W-001405

Caracteristică:

  • a: 9 mm
  • d1: 15 mm
  • d2: 17 mm
  • Lungime [mm): 109 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Greutate: 60 g
  • Lățimea pe laturi 1 [inch]: 5/16 ″
  • Lățimea pe laturile 2 [inch]: 11/32 ″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături