R13step B - Scară cu trepte 2 x 10 trepte

Cod articol: 41561
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 2×10
Material Aluminiu
Execuţia treptelor Nivel
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 41561
EAN / GTIN 4003866415618
Număr producător 41561
L-Număr L90010 1111
Producător Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Scara cu rezistență maximă la alunecare datorită benzii de rulare R13 pentru utilizarea în zone uleioase sau umede.
Trepte de 80 mm adâncime cu acoperire și profilare R13, precum și perforații pentru scurgerea lichidelor.
Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
Balamale realizate din aluminiu turnat sub presiune.
Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
Înălțimi maxime de lucru datorită înălțimii de ridicare de 280 mm.
Pantofi înlocuibili din plastic cu 2 componente pentru o fixare antiderapantă și, în același timp, pentru o fixare fermă în montant.

Caracteristică:

Înălțimea de lucru 4,15 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 14,7 kg
Suprafața podelei 2,16 m × 0,65 m
Lungimea scării 2,83 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Număr de trepte 10
Numărul de pași 2 × 10
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea scării verticale 2,62 m
inferioară, lățimea exterioară 0,65 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.