Şubler digital „Ultra Light” 2500 mm

Cod articol: 415542 2500
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 163,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 2.500 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,15 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Clasă de protecţie IP IP 67
Lungimea ciocului 202 mm
Înălţime cifre afişaj LCD 20 mm
Tehnică de măsurare digital
Greutate 2,8 kg
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 415542 2500
EAN / GTIN 7640125712834

Descriere

Execuţie:

Şubler extrem de uşor. Riglă de măsurare din profil de aluminiu, tubular, rigiditate foarte mare datorită celor patru lame de oţel călite şi rectificate. Afişaj LCD foarte mare cu înălţimea cifrelor de 20 mm. Ciocuri interioare din oţel inoxidabil, călit, acoperite cu un strat de titan. Limitarea forţei constante de măsurare (7,5 − 11,5 N). Ştifturi cilindrice interschimbabile pentru măsurări interioare. Funcţii: Preset,  Max-/Min-, Delta, afişarea limitelor superioare şi inferioare de toleranţă.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, 2 ştifturi pentru măsurări interioare la cioc.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948.