Cheie inelară cu clichet SW.1/2 x 9/16 ″ L.170 mm

Cod articol: 41553234
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 41553234
    EAN / GTIN 4018754116287
    Număr producător 41553234
    L-Număr L60010 1346

    Descriere

    Descriere:

    • comutabil
    • Cu hexagon dublu
    • îndoită
    • 22 dinți
    • cromat

    Caracteristică:

    • a: 12 mm
    • d1: 26 mm
    • d2: 30 mm
    • Lungime [mm): 170 mm
    • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
    • Greutate: 140 g
    • Lățimea pe laturi 1 [inch]: 1/2 ″
    • Lățimea pe laturile 2 [inch]: 9/16 ″

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături