Şubler digital pentru atelier, Domeniu de măsurare: 3000mm

Cod articol: 415525 3000

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 163,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Material: ABS
  • Toate componentele: călit

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricație
Domeniu de măsurare 0 mm - 3.000 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,25 mm
Cioc măsurare da
Lungimea ciocului 150 mm
⌀ umeri pentru măsurarea interioară 20 mm
Funcţie Preset (presetare) da
Tehnică de măsurare digital
Material ABS
Toate componentele călit
Greutate 3,2 kg
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 415525 3000
EAN / GTIN 4062406579593
Număr producător 415525 3000

Descriere

Execuţie:

Micrometru pentru măsurători de interior şi de exterior (cu preset). Afişaj LCD, uşor lizibil, cu cifre foarte mari. Proprietăţi de ghidare şi alunecare optime datorită ghidajului prismatic dublu amplasat în material plastic. Ciocuri de măsurare din oţel inoxidabil, rectificate cu precizie. Cu două ciocuri de măsurare deplasabile şi care se pot schimba. Inclusiv limitarea forţei de măsurare.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Calibru de reglare Cod 415527 Ref. Set.
Cioc de măsurare cu filet M2,5 Cod 415526 Ref. 90 pentru vârf palpator special Cod 434900434910.