Descriere:
Alternativa compactă - din punct de vedere al dimensiunilor și greutății, precum și al raportului preț-performanță.
Foarte ușoară și, în același timp, extrem de stabilă.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.
Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Trepte și stâlpi din profile de aluminiu extrudat.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 4,4 m
Încărcare max. 150 kg
Lățimea grinzii transversale 0,79 m
Greutate 7 kg
Lungimea scării 3,61 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța între trepte pe verticală 270 mm
Număr de trepte 12
Adâncimea treptei 30 mm
Lățimea exterioară 350 mm
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.