40 T Micrometru cu ceas comparator de precizie fără comparator de precizie 1003, 0-25 mm

Cod articol: 4154017
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru cu ceas comparator de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4154017
EAN / GTIN 4059192004729
Număr producător 4154017
L-Număr L40080 1085

Descriere

Execuţie:

  • Părți de operare și de afișare fără strălucire, cromate mate
  • Suspendarea sondei de măsurare mobile asigură o durată de viață lungă
  • Forță de măsurare constantă
  • Fusul de măsurare fără rugină, complet călit și rectificat
  • Fusul de măsurare și nicovala ranforsate cu carbură
  • Dispozitiv de fixare
  • .

Descriere:

Micrometru vernier Micromar 40 T DIN 863-3 Domeniu de măsurare: 0 - 25 mm
  • Gradație de scală (µm): 1 µm
Conţinut: Instrucțiuni de utilizare, fără indicator, cutie

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Domeniul de măsurare: 0 - 25 mm
  • Forța de măsurare: 6.5 N
  • Forța de măsurare (text): 6.5
  • Abaterea de paralelism în µm: 2 µm
  • Limita de eroare Ge (µm): 1 µm
  • Gradația scării (µm): 1 µm
  • Pasul axului_mm: 0.5 mm
  • Abaterea planeității în µm: 0.2 µm

Standard:

DIN 863-3