{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricație | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 0,04 mm | |
Interfaţă | Interfaţă USB | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Lungimea ciocului | 150 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 10 mm | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 415366 500 | |
EAN / GTIN | 2050001858979 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şubler digital pentru atelier IP67 fără vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 500mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
969,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
488,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,0005 inch | 0,0005 inch |
Citire comutabilă | mm / inch | mm / inch |
Toate componentele | călit | călit |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 10 mm | 10 mm |
Standard | Normă de fabricație | Normă de fabricație |
Material | Oţel superior, INOX | ABS |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |