{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 800 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,05 mm | |
Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Lungimea ciocului | 150 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 415358 800 | |
EAN / GTIN | 7630041106381 | |
Număr producător | 00530426 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şubler digital pentru atelier TWIN-CAL IP67 fără vârfuri de măsurare 800 mm
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
1.313,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
658,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,0005 | 0,0005 |
Citire | 0,01 | 0,01 |
Număr de baterii incluse | 1 | 1 |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 | 10 |
Tehnică de măsurare | digital | digital |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier |