{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 500 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,04 mm | |
Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Lungimea ciocului | 150 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 415357 500 | |
EAN / GTIN | 7630041106442 | |
Număr producător | 00530434 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şubler digital pentru atelier TWIN-CAL IP67 cu vârfuri de măsurare 500 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
988,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
479 livrabil imediat
372,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,0005 inch | 0,0005 inch |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm | 20 mm |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Lungimea ciocului | 150 mm | 150 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | digital | digital |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier |