Şubler digital MarCal cu vârfuri de măsurare 800 mm

Cod articol: 415320 800
Produs nou

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 61,60 € /buc.
  • 67,20 € /buc.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
  • Asigurare valoare măsurată: MAHR Reference-Lock-System

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricație
Domeniu de măsurare 0 mm - 800 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 65
Lungimea ciocului 150 mm
⌀ umeri pentru măsurarea interioară 20 mm
Asigurare valoare măsurată MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 415320 800
EAN / GTIN 4059192064761

Descriere

Execuţie:

Citire directă şi clară pe afişajul digital mare. Suprafeţe de măsurare finisate / lepuite cu precizie. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la stropirea cu jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498940.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături