{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 866 | |
Domeniu de măsurare | 60 mm - 960 mm | |
Lungimea benzii | 1.000 mm | |
Lăţimea benzii | 16 mm | |
Citire | 0,1 mm | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Tip produs | Ruletă |
Cod articol | 415198 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001677037 | |
Număr producător | 62200076 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ruletă CJL-INOX 1000 mm
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
265,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
11,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,1 | |
Lăţimea benzii | 16 | 19 |
Lungimea benzii | 1.000 | 1.000 |
Domeniu de măsurare | 60 ;960 | |
Standard | DIN 866 | EG II |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel inoxidabil, INOX |
Tip produs | Ruletă | Ruletă |