{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 500 mm | |
Citire | 0,05 mm | |
Gradaţie | 1/20 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,15 mm | |
Execuţie părţi citire | cromat mat | |
Execuţie suprafaţă măsurare | călit | |
Execuţie cioc măsurare | Ciocuri de măsurare foarte lungi | |
Lungimea ciocului | 300 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Greutate | 1,9 kg | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 415188 500 | |
EAN / GTIN | 4045197479860 | |
Număr producător | 415188 500 |