Stella L - scara cu o singură treaptă 10 Spr.

Cod articol: 41513
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţia treptelor Sprosse
Tip produs Scară rezemată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41513
EAN / GTIN 4003866415137
Număr producător 41513
L-Număr L90010 104

Descriere

Descriere:

Soluția flexibilă pentru o utilizare versatilă: acces confortabil și siguranță în picioare datorită scării foarte largi.
Foarte ușoară și, în același timp, extrem de stabilă.
Disponibil și ca scară de raft.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.
Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Trepte și stâlpi din profile de aluminiu extrudat.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 3,9 m
Încărcare max. 150 kg
Lățimea grinzii transversale 0,8 m
Greutate 7,2 kg
Lungimea scării 3,05 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța între trepte pe verticală 270 mm
Număr de trepte 10
Adâncimea treptei 30 mm
Lățimea exterioară 490 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.