Disc de debitare 230x2,5x22,23 mm cu manivelă A30R PREMIUM din oțel inoxidabil

Cod articol: 41511
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 41511
    EAN / GTIN 9003170415118
    Număr producător 41511
    L-Număr L50150 101

    Descriere

    Descriere:

    disc de debitat PREMIUM pentru polizor unghiular este instrumentul pe care l-ați căutat întotdeauna. Cu o puritate chimică deosebit de ridicată, acest disc de debitat este perfect pentru tăierea tablelor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid din oțel inoxidabil. Acesta este conceput pentru a dura mult timp, oferind în același timp rezultate excelente de tăiere. Pregătiți-vă să duceți proiectele la nivelul următor cu acest disc de debitat.

    Caracteristică:

    • Formă: 42 disc de debitat CR., țesut.
    • Dimensiunea boabelor: 30
    • Vs /max: 80 m/s.
    • Adecvarea materialului: Oţel superior
    • Linie de produse: PREMIUM
    • Specificație : A 30 R-BFX A
    • Dimensiune (D x U x H): 230 x 2,5 x 22,23 mm
    • Diametru: 230 mm
    • Grosime: 2,5 mm
    • Orificiu: 22,23 mm
    • Instrument pentru: Polizor unghiular

    Avantaj:

    • Puritatea chimică a produsului previne coroziunea, coroziunea și reducerea rezistenței la oboseală, rezultând cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil
    • Cel mai scurt timp de lucru datorită eficienței excelente de tăiere și a presiunii termice scăzute asupra piesei de prelucrat (generarea de căldură)
    • Mai ales pentru oțeluri rezistente la rugină și acid

    Aplicaţie:

    • Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului inoxidabil
    • Pentru tăierea foilor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid

    Recomandare:

    • 0,75 până la 1,9 mm pentru tăiere rapidă și bavuri minime
    • 2,0 până la 3,0 mm pentru o durată maximă de viață și stabilitate a sculei

    Caracteristici speciale:
    • Perfect pentru tăierea oțelului inoxidabil
    • Tăiere excepțională
    • Durată de viață extrem de lungă

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături