40 F Micrometru cu ceas comparator de precizie 0-1″ cromat

Cod articol: 4150900
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru cu ceas comparator de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4150900
EAN / GTIN 4059192004286
Număr producător 4150900
L-Număr L40080 1209

Descriere

Execuţie:

  • Părți de operare și de afișare cromate mate anti-reflexie
  • Alertă fină integrată în suport
  • Marci de toleranță reglabile
  • Suport din oțel cromat, izolat termic
  • Lovirea sondei de măsurare mobile asigură o durată de viață lungă
  • Fusul de măsurare și nicovala ranforsate cu carbură
  • Fusul de măsurare inoxidabil, complet călit și rectificat
  • Dispozitiv de fixare
  • Forță de măsurare constantă

Descriere:

Micrometru vernier Micromar 40 F
  • Domeniu de măsurare standard de fabrică: 0 - 1″
  • Galonaj de Gradație a indicatorului fin (inch): .00005″
Conţinut: Manual de instrucțiuni, carcasă

Caracteristică:

  • Culoarea cadranului: Alb
  • Lama scării de numerotare: 25-0-25;
  • Domeniul de măsurare: 0 - 1″
  • Domeniul de măsurare a indicatorului fin (micrometru) inch: ± .0025″
  • Pasul arborelui (imperial): .025″
  • Gradația scării inch: .0001''
  • Limita de eroare în inch: .00008″
  • Abaterea de paralelism inch (text): .00008″
  • Limita de eroare Ge fine pointer inch: .00005″
  • Abaterea de planeitate în inch (text): .00001″
  • Dimensiunea a în mm: 149 mm
  • Dimensiunea b în mm: 100 mm
  • Dimensiunea d în mm: 71 mm
  • Dimensiunea e în mm: 32 mm
  • Dimensiunea c în mm: 16 mm
  • Forța de măsurare: 9 N
  • Forța de măsurare (text): 9
  • Diametrul axului_mm: 7.5 mm
  • Abaterea de paralelism în µm: 1 µm
  • Abaterea planeității în µm: 0.2 µm

Standard:

Standard de fabrică