40 FC Micrometru cu ceas comparator de precizie 0-25 mm

Cod articol: 4150200
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru cu ceas comparator de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4150200
EAN / GTIN 4059192004262
Număr producător 4150200
L-Număr L40080 504

Descriere

Execuţie:

  • Părți de operare și de afișare cromate mate anti-reflexie
  • Alertă fină integrată în suport
  • Marci de toleranță reglabile
  • Suport din oțel cromat, izolat termic
  • Lovirea sondei de măsurare mobile asigură o durată de viață lungă
  • Fusul de măsurare și nicovala ranforsate cu carbură
  • Fusul de măsurare inoxidabil, complet călit și rectificat
  • Dispozitiv de fixare
  • Forță de măsurare constantă

Descriere:

Micrometru vernier Micromar 40 FC
  • Domeniu de măsurare standard de fabrică: 0 - 25 mm
  • Gradație de scală (µm): 1 µm
Conţinut: Instrucțiuni de utilizare, geantă

Caracteristică:

  • Culoarea cadranului: Alb
  • Domeniul de măsurare: 0 - 25 mm
  • Dimensiunea a în mm: 149 mm
  • Dimensiunea b în mm: 100 mm
  • Dimensiunea d în mm: 71 mm
  • Dimensiunea e în mm: 32 mm
  • Dimensiunea c în mm: 16 mm
  • Forța de măsurare: 9 N
  • Forța de măsurare (text): 9
  • Diametrul axului_mm: 7.5 mm
  • Limita de eroare_µm: 2 µm
  • Limita de eroare Ge (µm): 1 µm
  • Abaterea de paralelism în µm: 1 µm
  • Gradația scării (µm): 1 µm
  • Pasul axului_mm: 0.5 mm
  • Abaterea planeității în µm: 0.2 µm

Standard:

Standard de fabrică