Descriere:
disc de debitat PREMIUM pentru polizor unghiular este instrumentul pe care l-ați căutat întotdeauna. Cu o puritate chimică deosebit de ridicată, acest disc de debitat este perfect pentru tăierea tablelor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid din oțel inoxidabil. Acesta este conceput pentru a dura mult timp, oferind în același timp rezultate excelente de tăiere. Pregătiți-vă să duceți proiectele la nivelul următor cu acest disc de debitat.
Caracteristică:
- Formă: 41 disc de debitat DREPT, țesut.
- Dimensiunea boabelor: 30
- Vs /max: 80 m/s.
- Adecvarea materialului: Oţel superior
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A 30 R-BFX A
- Dimensiune (D x D x H): 178 x 2,0 x 22,23 mm
- Diametru: 178 mm
- Grosime: 2 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Puritatea chimică a produsului previne coroziunea, coroziunea și reducerea rezistenței la oboseală, rezultând cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil
- Cel mai scurt timp de lucru datorită eficienței excelente de tăiere și a presiunii termice scăzute asupra piesei de prelucrat (generarea de căldură)
- Mai ales pentru oțeluri rezistente la rugină și acid
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului inoxidabil
- Pentru tăierea foilor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid
Recomandare:
- 0,75 până la 1,9 mm pentru tăiere rapidă și bavuri minime
- 2,0 până la 3,0 mm pentru o durată maximă de viață și stabilitate a sculei
Caracteristici speciale:
- Perfect pentru tăierea oțelului inoxidabil
- Tăiere excepțională
- Durată de viață extrem de lungă