Cheie inelară cu două capete cu capătul deschis și cu capătul înclinat OPEN-RING SW.3/4 x 1 ″ L.232 mm

Cod articol: 41484048
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41484048
EAN / GTIN 4018754022892
Număr producător 41484048
L-Număr L60010 921

Descriere

Descriere:

  • Cu hexagon dublu
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 232 mm
  • m1: 15,8 mm
  • m2: 19 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Greutate: 199 g
  • Lățimea pe laturi 1 [inch]: 3/4 ″
  • Lățimea pe laturile 2 [inch]: 1 ″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături