Cheie inelară cu două capete cu capăt deschis, întoarsă în jos OPEN-RING SW.5/8 x 3/4 ″ L.218 mm

Cod articol: 41483640
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41483640
EAN / GTIN 4018754022885
Număr producător 41483640
L-Număr L60010 903

Descriere

Descriere:

  • Cu hexagon dublu
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 218 mm
  • m1: 12,7 mm
  • m2: 15,8 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Greutate: 148 g
  • Lățimea pe laturi 1 [inch]: 5/8 ″
  • Lățimea pe laturile 2 [inch]: 3/4 ″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături