Cheie cu inel dublu cu capăt deschis, OPEN-RING SW.1/2 x 9/16 ″ L.180 mm

Cod articol: 41483234
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41483234
EAN / GTIN 4018754022878
Număr producător 41483234
L-Număr L60010 779

Descriere

Descriere:

  • Cu Hexagon
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 180 mm
  • m1: 9,5 mm
  • m2: 11 mm
  • Profil de ieșire: Hexagonal AS-drive
  • Greutate: 87 g
  • Lățimea pe laturi 1 [inch]: 1/2 ″
  • Lățimea pe laturile 2 [inch]: 9/16 ″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături