Cheie cu inel dublu cu capăt deschis OPEN-RING SW.1/4 x 5/16 ″ L.105 mm

Cod articol: 41481620
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41481620
EAN / GTIN 4018754022847
Număr producător 41481620
L-Număr L60010 900

Descriere

Descriere:

  • Cu Hexagon
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 105 mm
  • m1: 3,7 mm
  • m2: 5 mm
  • Profil de ieșire: Hexagonal AS-drive
  • Greutate: 32 g
  • Lățimea pe laturi 1 [inch]: 1/4 ″
  • Lățimea pe laturile 2 [inch]: 5/16 ″

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.