Cheie combinată cu clichet OPEN-RATCH SW 11/16

Cod articol: 41473838
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 41473838
    EAN / GTIN 4018754331567
    Număr producător 41473838

    Descriere

    Descriere:

    • Cheie inelară cu clichet cu țol, aceleași lățimi ale cheii
    • Design cu unghi de 15° pe partea inelului, cu hexagon dublu
    • 72 dinți, unghi de lucru 5°
    • Poziția gurii 15°
    • Strângere dreapta/stânga prin comutarea pe partea inelului
    • Construcție stabilă, subțire și ușoară
    • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în T.
    • Senzație plăcută, fără alunecare, datorită finisajului rotund STAHLWILLE
    • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
    • Oțel din aliaj cromat, cromat

    Caracteristică:

    • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
    • d: 30,5 mm
    • Lungime [mm): 226 mm
    • Poziția gurii: 15 °
    • Număr de dinți: 72
    • Greutate: 168 g
    • Lățimea pe laturi [inch]: 11/16 ″
    • Lățimea pe laturi 1 [inch]: 11/16 ″
    • Lățimea pe laturile 2 [inch]: 11/16 ″
    • Lățime mm (b): 35 mm
    • Unghiul de lucru: 5 °

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături