Cheie combinată cu clichet OPEN-RATCH SW 7/16″

Cod articol: 41472828
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41472828
EAN / GTIN 4018754331529
Număr producător 41472828
L-Număr L60010 7456

Descriere

Descriere:

  • Cheie inelară cu clichet cu țol, aceleași lățimi ale cheii
  • Design cu unghi de 15° pe partea inelului, cu hexagon dublu
  • 72 dinți, unghi de lucru 5°
  • Poziția gurii 15°
  • Strângere dreapta/stânga prin comutarea pe partea inelului
  • Construcție stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în T.
  • Senzație plăcută, fără alunecare, datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
  • d: 22 mm
  • Lungime [mm): 160 mm
  • Poziția gurii: 15 °
  • Număr de dinți: 72
  • Greutate: 68 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 7/16 ″
  • Lățimea pe laturi 1 [inch]: 7/16 ″
  • Lățimea pe laturile 2 [inch]: 7/16 ″
  • Lățime mm (b): 22 mm
  • Unghiul de lucru: 5 °

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături