Cheie cu inel dublu SW.1 1/8 x 1 5/16 ″ L.365 mm

Cod articol: 41445258
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41445258
EAN / GTIN 4018754022588
Număr producător 41445258
L-Număr L60010 4515

Descriere

Descriere:

  • STABIL® din lână de oțel
;
  • Cotit la adâncime
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 365 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Greutate: 581 g
  • Lățimea pe laturi 1 [inch]: 1 1/8 ″
  • Lățimea pe laturile 2 [inch]: 1 5/16 ″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături