Cheie cu inel dublu SW.3/8 x 7/16 ″ L.200 mm

Cod articol: 41442428
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41442428
EAN / GTIN 4018754022427
Număr producător 41442428
L-Număr L60010 258

Descriere

Descriere:

  • STABIL® din lână de oțel
;
  • Cotit la adâncime
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 200 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Greutate: 88 g
  • Lățimea pe laturi 1 [inch]: 3/8 ″
  • Lățimea pe laturile 2 [inch]: 7/16 ″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături