Descriere:
Urcarea și coborârea care protejează tibia și aspectul estetic asigură un confort de lucru ridicat și o utilizare flexibilă.
Trepte de 80 mm adâncime cu margine frontală căptușită.
Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
Capetele treptelor sunt prevăzute cu capace de plastic.
Pantofi din plastic antiderapanți.
Trepte și stâlpișori din profile de aluminiu extrudat.
Conexiune cu șuruburi pentru șine cu trepte.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 3,5 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 12,2 kg
Suprafața podelei 1,75 m × 0,59 m
Lungimea scării 2,18 m
Material aluminiu
Conexiune cu șuruburi pentru trepte/stâlpi cu trepte
Spațiere verticală între trepte 250 mm
Numărul de trepte 2 × 8
Număr de trepte 8
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea scării verticale 2 m
inferioară, lățimea exterioară 0,59 m
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.