Comfortstep B - Scăriță 2 x 7 trepte

Cod articol: 41436
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Execuţia treptelor Nivel
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41436
EAN / GTIN 4003866414369
Număr producător 41436
L-Număr L90010 790

Descriere

Descriere:

Urcarea și coborârea care protejează tibia și aspectul estetic asigură un confort de lucru ridicat și o utilizare flexibilă.
Trepte de 80 mm adâncime cu margine frontală căptușită.
Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
Capetele treptelor sunt prevăzute cu capace de plastic.
Pantofi din plastic antiderapanți.
Trepte și stâlpișori din profile de aluminiu extrudat.
Conexiune cu șuruburi pentru șine cu trepte.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 3,25 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 10,3 kg
Suprafața podelei 1,55 m × 0,56 m
Lungimea scării 1,92 m
Material aluminiu
Conexiune cu șuruburi pentru trepte/stâlpi cu trepte
Spațiere verticală între trepte 250 mm
Numărul de trepte 2 × 7
Număr de pași 7
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea scării verticale 1,75 m
inferioară, lățimea exterioară 0,56 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.