Comfortstep B - Scăriță 2 x 5 trepte

Cod articol: 41434
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Execuţia treptelor Stufe
    Tip produs Scară dublă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 41434
    EAN / GTIN 4003866414345
    Număr producător 41434
    L-Număr L90010 805

    Descriere

    Descriere:

    Urcarea și coborârea care protejează tibia și aspectul estetic asigură un confort de lucru ridicat și o utilizare flexibilă.
    Trepte de 80 mm adâncime cu margine frontală căptușită.
    Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
    Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
    Capetele treptelor sunt prevăzute cu capace de plastic.
    Pantofi din plastic antiderapanți.
    Trepte și stâlpișori din profile de aluminiu extrudat.
    Conexiune cu șuruburi pentru șine cu trepte.

    Caracteristică:

    Înălțime de lucru 2,75 m
    Încărcare max. 150 kg
    Greutate 7,3 kg
    Suprafața podelei 1,15 m × 0,5 m
    Lungimea scării 1,38 m
    Material aluminiu
    Conexiune cu șuruburi pentru trepte/stâlpi cu trepte
    Spațiere verticală între trepte 250 mm
    Numărul de trepte 2 × 5
    Număr de pași 5
    Adâncimea treptei 80 mm
    Înălțimea scării verticale 1,25 m
    Lățimea exterioară inferioară 0,5 m

    Notă:

    Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături