Cheie cu inel dublu SW.3/8 x 7/16 ″ L.250 mm

Cod articol: 41432428
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41432428
EAN / GTIN 4018754156795
Număr producător 41432428
L-Număr L60010 2269

Descriere

Descriere:

  • foarte lung
  • înclinat la 15°
  • SAE AS 954-E (VALORI DE TESTARE)
  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 250 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Greutate: 79 g
  • Lățimea pe laturi 1 [inch]: 3/8 ″
  • Lățimea pe laturile 2 [inch]: 7/16 ″

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.