Descriere:
Protecție pentru tibii: confort de lucru ridicat datorită treptelor căptușite.
Trepte de 80 mm adâncime cu margine frontală căptușită.
Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
Platformă din profil de aluminiu extrudat (300 mm × 250 mm) pentru a sta în picioare în condiții de siguranță și confort, chiar și atunci când se lucrează pentru perioade mai lungi.
Tavă practică de depozitare din aluminiu pentru piese mici și unelte.
Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
Capetele treptelor sunt prevăzute cu capace de plastic.
Conexiune cu șuruburi pentru șine cu trepte.
Trepte și stâlpișori din profile de aluminiu extrudat.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 4,5 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 14,4 kg
Suprafața podelei 1,95 m × 0,7 m
Înălțimea barei de legare înălțime înălțătoare / secțiune de sprijin 48mm / 42mm
Lungimea scării 3,4 m
Material aluminiu
Lățimea platformei 300 mm
Înălțimea platformei 2,5 m
Lungimea platformei 250 mm
Conexiune cu șuruburi pentru trepte/stâlpi cu trepte
Spațiere verticală între trepte 250 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 10
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea scării verticale 3,13 m
inferioară, lățimea exterioară 0,7 m
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.