Comfortstep S - Scară cu 3 trepte

Cod articol: 41421
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 3
Material Aluminiu
Execuţia treptelor Nivel
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41421
EAN / GTIN 4003866414215
Număr producător 41421
L-Număr L90010 939

Descriere

Descriere:

Protecție pentru tibii: confort de lucru ridicat datorită treptelor căptușite.
Trepte de 80 mm adâncime cu margine frontală căptușită.
Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
Platformă din profil de aluminiu extrudat (300 mm × 250 mm) pentru a sta în picioare în condiții de siguranță și confort, chiar și atunci când se lucrează pentru perioade mai lungi.
Tavă practică de depozitare din aluminiu pentru piese mici și unelte.
Capetele treptelor sunt prevăzute cu capace de plastic.
Conexiune cu șuruburi pentru șine cu trepte.
Trepte și stâlpișori din profile de aluminiu extrudat.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 2,75 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 6,4 kg
Suprafața podelei 0,75 m × 0,5 m
Înălțimea barei de legare înălțime înălțător / secțiune de sprijin 42mm / 42mm
Lungimea scării 1,52 m
Material aluminiu
Lățimea platformei 300 mm
Înălțimea platformei 0,75 m
Lungimea platformei 250 mm
Conexiune cu șuruburi pentru trepte/stâlpi cu trepte
Spațiere verticală între trepte 250 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 3
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea scării verticale 1,38 m
Lățimea exterioară inferioară 0,5 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.