Comfortstep Trec LH - Raft tr. 9 trepte

Cod articol: 41415
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Scară de rafturi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41415
EAN / GTIN 4003866414154
Număr producător 41415

Descriere

Descriere:

Pentru rafturi de tip ″to-and-fro″: soluția cu patine și role cu frână cu arc poate fi ajustată individual în înălțime.
Atât capul scării mobile, cât și rolele cu frână cu arc din partea inferioară blochează scara de raft atunci când este încărcată.
Atunci când nu este utilizată, scara poate fi așezată pe raft pentru a economisi spațiu.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 3,5 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 6,6 kg
Material aluminiu
Conexiune cu șuruburi pentru trepte/stâlpi cu trepte
Spațiere verticală între trepte 250 mm
Număr de trepte 9
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea maximă a suspensiei verticale 2,83 m
Înălțimea minimă a suspensiei verticale 2,59 m
Lățimea exterioară 555 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.