Comfortstep LH - Scară cu rafturi 9 trepte

Cod articol: 41405
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Scară de rafturi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41405
EAN / GTIN 4003866414055
Număr producător 41405
L-Număr L90010 784

Descriere

Descriere:

Scara flexibilă asigură accesul în siguranță la rafturi și poate fi ajustată la înălțimea necesară.
Scările de suspendare a rafturilor au două cârlige de suspendare pentru șina de ghidare, precum și cârlige suplimentare pentru plasarea verticală pe raft.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 3,5 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 6,6 kg
Material aluminiu
Conexiune cu șuruburi pentru trepte/stâlpi cu trepte
Spațiere verticală între trepte 250 mm
Număr de trepte 9
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea maximă a suspensiei verticale 2,44 m
Înălțimea minimă a suspensiei verticale 2,2 m
Lățimea exterioară 380 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.