Tăietor de cabluri pentru cupru-aluminiu 1000V VSE

Cod articol: 414.45AVSE
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
Tip produs Cuţit de cablu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 414.45AVSE
EAN / GTIN 3148511755037
Număr producător 414.45AVSE
L-Număr L60130 3512

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Izolație cu cod de culoare de siguranță
  • Poate fi operat cu o singură mână
  • Nu se produce deformarea cablului tăiat
  • Marginea de tăiere este realizată din oțel forjat, călit
  • Max. Secțiunea de tăiere cupru 300 mm² și aluminiu 400 mm²
  • Cablu de alimentare cupru: 3x70
  • Cablu de alimentare aluminiu: 4x70

Caracteristică:

  • L [mm]: 135
  • E [mm]: 42
  • H [mm]: 42
  • L [mm]: 260
  • [kg]: 1.00