Scară de acoperiș 4.2m antracit acoperit cu antracit

Cod articol: 41397
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Scară de acoperiş

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 41397
    EAN / GTIN 4003866413973
    Număr producător 41397

    Descriere

    Descriere:

    Urcare sigură pe diferite pante ale acoperișului datorită scării foarte stabile, staționare, cu dispunere descentrată a treptelor.
    Trepte pătrate rezistente la alunecare, cu 2 trepte înclinate diferit.
    Dispunere descentrată a treptelor.
    Profiluri robuste pentru o distanță de siguranță de 80 mm între trepte și suprafața acoperișului.
    Ajustarea ușoară a scării la lungimea acoperișului respectiv.
    Lățimea exterioară: 340 mm.
    Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
    Trepte realizate din profil de aluminiu extrudat pentru cea mai mare siguranță.

    Caracteristică:

    Încărcare max. 150 kg
    Culoare gri antracit
    Greutate 6,8 kg
    Lățimea scării 340 mm
    Lungimea scării 4,2 m
    Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
    Distanța între trepte pe verticală 280 mm
    Numărul de germeni 15
    Adâncimea treptei 30 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături