Scară de acoperiș 2,0m cu acoperire roșie

Cod articol: 41391
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Scară de acoperiş

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41391
EAN / GTIN 4003866413911
Număr producător 41391
L-Număr L90010 1089

Descriere

Descriere:

Urcare sigură pe diferite pante ale acoperișului datorită scării foarte stabile, staționare, cu dispunere descentrată a treptelor.
Trepte pătrate rezistente la alunecare, cu 2 trepte înclinate diferit.
Dispunere descentrată a treptelor.
Profiluri robuste pentru o distanță de siguranță de 80 mm între trepte și suprafața acoperișului.
Ajustarea ușoară a scării la lungimea acoperișului respectiv.
Lățimea exterioară: 340 mm.
Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Trepte realizate din profil de aluminiu extrudat pentru cea mai mare siguranță.

Caracteristică:

Încărcare max. 150 kg
Culoare roșu cărămidă
Greutate 3,2 kg
Lățimea scării 340 mm
Lungimea scării 2 m
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța între trepte pe verticală 280 mm
Numărul de germeni 7
Adâncimea treptei 30 mm