Saferstep S - Scăriță 7 trepte

Cod articol: 41377
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Execuţia treptelor Stufe
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41377
EAN / GTIN 4003866413775
Număr producător 41377
L-Număr L90010 245

Descriere

Descriere:

Urcare confortabilă și sigură, cu rezistență ridicată la alunecare datorită tehnologiei Safer Step și a construcției robuste și stabile.
Treaptă cu tehnologia ZARGES Safer Step, cu adâncime de 80 mm.
Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
Tavă practică de depozitare din aluminiu pentru piese mici și unelte.
Platformă din profil de aluminiu extrudat (300 mm × 250 mm) pentru a sta în picioare în condiții de siguranță și confort, chiar și atunci când se lucrează pentru perioade mai lungi.
Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
Înălțimi maxime de lucru datorită înălțimii de ridicare de 280 mm.
Pantofi înlocuibili din plastic cu 2 componente pentru o fixare antiderapantă și, în același timp, pentru o fixare fermă în montant.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 3,85 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 11,1 kg
Suprafața podelei 1,42 m × 0,61 m
Înălțimea barei de legare înălțime înălțător / secțiune de sprijin 68mm / 48mm
Lungimea scării 2,71 m
Material aluminiu
Lățimea platformei 300 mm
Înălțimea platformei 1,85 m
Lungimea platformei 250 mm
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 7
Adâncimea treptei 80 mm
inferioară, lățimea exterioară 0,61 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături