Descriere:
Rezistența ridicată la alunecare a tehnologiei Safer Step asigură o cățărare confortabilă și sigură, în timp ce montanții anodizați oferă un confort rezistent la abraziune.
Treaptă cu tehnologia ZARGES Safer Step, cu adâncime de 80 mm.
Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
Disponibil și ca scară de raft.
Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Trepte și stâlpișori din profile de aluminiu extrudat.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.
Caracteristică:
Înălțimea de lucru 5,45 m
Încărcare max. 150 kg
Lățimea grinzii transversale 0,89 m
Greutate 13,3 kg
Lungimea scării 4,74 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Număr de trepte 16
Adâncimea treptei 80 mm
Lățimea exterioară 420 mm
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.