Saferstep L - scara simplă 14 trepte

Cod articol: 41364
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Scară rezemată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41364
EAN / GTIN 4003866413645
Număr producător 41364
L-Număr L90010 578

Descriere

Descriere:

Rezistența ridicată la alunecare a tehnologiei Safer Step asigură o cățărare confortabilă și sigură, în timp ce montanții anodizați oferă un confort rezistent la abraziune.
Treaptă cu tehnologia ZARGES Safer Step, cu adâncime de 80 mm.
Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
Disponibil și ca scară de raft.
Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Trepte și stâlpișori din profile de aluminiu extrudat.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 4,9 m
Încărcare max. 150 kg
Lățimea grinzii transversale 0,89 m
Greutate 11,8 kg
Lungimea scării 4,18 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Număr de pași 14
Adâncimea treptei 80 mm
Lățimea exterioară 420 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături