40 A Micrometru de exterior 6-7″ lăcuit

Cod articol: 4134906
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4134906
EAN / GTIN 4059192003999
Număr producător 4134906
L-Număr L40080 937

Descriere

Execuţie:

  • Părți de operare și de afișare cromate mate fără strălucire
  • Suport din oțel cu acoperire dură
  • Fusul de măsurare și nicovala din oțel călit, ranforsat cu carbură
  • Placi de izolare termică
  • Acționare rapidă cu clichet integrat
  • Dispozitiv de fixare
  • .

Descriere:

Micrometru exterior Micromar 40 A
  • Domeniu de măsurare standard de fabrică în inch: 6 - 7″
  • radare scală în inch: .0001''
Conţinut: Manual de instrucțiuni, +reglaj (din intervalul de măsurare 1-2″), geantă

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Pasul arborelui (imperial): .025″
  • Limita de eroare în inch: .00028″
  • Gradația scării inch: .0001''
  • Observație Dimensiuni: * cu afișarea scalei ″0″
  • Dimensiunea a în mm: 182 mm
  • Dimensiunea b în mm: 95.5 mm
  • Dimensiunea c în mm: 13 mm
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm

Standard:

Standard de fabrică

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături