40 A Micrometru de exterior 3-4″

Cod articol: 4134903
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4134903
EAN / GTIN 4059192003968
Număr producător 4134903
L-Număr L40080 935

Descriere

Execuţie:

  • Părți de operare și de afișare cromate mate fără strălucire
  • Suport din oțel cu acoperire dură
  • Fusul de măsurare și nicovala din oțel călit, ranforsat cu carbură
  • Placi de izolare termică
  • Acționare rapidă cu clichet integrat
  • Dispozitiv de fixare
  • .

Descriere:

Micrometru Micromar 40 A
  • Domeniu de măsurare standard de fabrică în inch: 3 - 4″
  • Gradație scală în inch: .0001''
Conţinut: Manual de instrucțiuni, +Galonetă de reglare (din intervalul de măsurare 1-2″), cutie.

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Domeniul de măsurare: 3 - 4″
  • Pasul arborelui (imperial): .025″
  • Limita de eroare în inch: .0002″
  • Gradația scării inch: .0001''
  • Observație Dimensiuni: * cu afișarea scalei ″0″
  • Dimensiunea a în mm: 106 mm
  • Dimensiunea b în mm: 58.5 mm
  • Dimensiunea c în mm: 13 mm
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm

Standard:

Standard de fabrică