40 A Micrometru de exterior 2-3″

Cod articol: 4134902
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4134902
EAN / GTIN 4059192003951
Număr producător 4134902
L-Număr L40080 438

Descriere

Execuţie:

  • Părți de operare și de afișare cromate mate fără strălucire
  • Suport din oțel cu acoperire dură
  • Fusul de măsurare și nicovala din oțel călit, ranforsat cu carbură
  • Placi de izolare termică
  • Acționare rapidă cu clichet integrat
  • Dispozitiv de fixare
  • .

Descriere:

Micrometru exterior Micromar 40 A
  • Domeniu de măsurare standard de fabrică în inch: 2 - 3″
  • Gradație scală în inch: 0,0001''
Conţinut: Manual de instrucțiuni, +Reglare (din intervalul de măsurare 1-2″), geantă

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Domeniul de măsurare: 2 - 3″
  • Pasul arborelui (imperial): .025″
  • Limita de eroare în inch: .0002″
  • Gradația scării inch: .0001''
  • Observație Dimensiuni: * cu afișarea scalei ″0″
  • Dimensiunea a în mm: 81 mm
  • Dimensiunea b în mm: 47.5 mm
  • Dimensiunea c în mm: 12 mm
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm

Standard:

Standard de fabrică

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături